Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät HEP DIM CC G6LT15W350LR-Z (CC, DC), stromkonstant, dimmbar, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät HEP DIM CC G6LT15W350LR-Z (CC, DC), stromkonstant, dimmbar, IP20
LED Netzgerät HEP DIM CC G6LT15W350LR-Z (CC, DC), stromkonstant, dimmbar, IP20
LED Netzgerät HEP DIM CC G6LT15W350LR-Z (CC, DC), stromkonstant, dimmbar, IP20
Artikel-Nr.:
     440-D-862266
Hersteller:
     HEP
Herst.-Nr.:
     D-862266
EAN/GTIN:
     4042943179050
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED Netzgerät HEP DIM CC G6LT15W350LR-Z (CC, DC), stromkonstant, dimmbar, IP20

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Marke: HEP
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 4,04∕ 2,2∕ 8,5 cm
  • Artikelnummer: D-862266
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennstrom: 350 mA
  • Netzanschluss: Klemme
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Schaltzyklen: 25000
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • stromkonstant
  • Arbeitstemperatur: -20 bis 50 °C
  • Einschaltstrom max. / Zeitpunkt max.: 10 A / 40 µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=38, B16A=61, C10A=38, C16A=61
  • Flickerfrei
  • Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,66*
€ 19,58*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,77*
€ 19,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,22*
€ 36,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.