Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meanwell Netzgerät, CV, PWM-60-24KN, spannungskonstant, dimmbar: KNX, 90-305V AC/50-60Hz, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meanwell Netzgerät, CV, PWM-60-24KN, spannungskonstant, dimmbar: KNX, 90-305V AC/50-60Hz, 24V DC
Meanwell Netzgerät, CV, PWM-60-24KN, spannungskonstant, dimmbar: KNX, 90-305V AC/50-60Hz, 24V DC
Artikel-Nr.:
     440-D-872112
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     D-872112
EAN/GTIN:
     4042943165985
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Meanwell Netzgerät, CV, PWM-60-24KN, spannungskonstant, dimmbar: KNX, 90-305V AC/50-60Hz, 24V DC

  • Dimmbarkeit: KNX
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Umgebungstemperatur: -40 - +85 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,3∕ 3,5∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 90-305 V~
  • Marke: Meanwell
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 25000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Nennstrom: 0-2500 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Kunststoff
  • Leistungsaufnahme: 60 W
  • Schutzklasse: 2
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe: schwarz
  • Artikelnummer: D-872112
  • Ausgangsspannung: 24V DC
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • max. Einschaltstrom: 50A/270µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16
  • Netzgerät und KNX PWM-Dimmer in einem Gerät
  • kompakte Bauform
  • Flickerfrei
  • Kurzschlußsicher, Überlastungsgeschützt, Überhitzungsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,54*
€ 85,73*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 95,97*
€ 95,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,54*
€ 160,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
D-872110
ab € 86,93*
Ähnlich
Mean Well
D-872113
ab € 86,77*
Ähnlich
Mean Well
D-872109
ab € 66,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.