Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Netzgerät, D105022U, stromkonstant, dimmbar: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt, 220-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Netzgerät, D105022U, stromkonstant, dimmbar: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt, 220-240
KapegoLED Netzgerät, D105022U, stromkonstant, dimmbar: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt, 220-240
KapegoLED Netzgerät, D105022U, stromkonstant, dimmbar: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt, 220-240
KapegoLED Netzgerät, D105022U, stromkonstant, dimmbar: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt, 220-240
KapegoLED Netzgerät, D105022U, stromkonstant, dimmbar: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt, 220-240
KapegoLED Netzgerät, D105022U, stromkonstant, dimmbar: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt, 220-240
KapegoLED Netzgerät, D105022U, stromkonstant, dimmbar: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt, 220-240
Artikel-Nr.:
     440-D-872647
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-872647
EAN/GTIN:
     4042943127754
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

KapegoLED Netzgerät, D105022U, stromkonstant, dimmbar: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt, 220-240

  • Marke: KapegoLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Größe: L∕ H: 12,7∕ 2,8 cm
  • Schutzklasse: 2
  • Gewicht: 0,144 kg
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Temperaturbereich: -20°C - +45°C
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: D-872647
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,85*
€ 12,85*
€ 8,50*
ab € 10,89*
€ 15,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,37*
€ 25,94*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 43,92*
€ 59,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.