Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Steckernetzteil 5V DC, 1000mA mit Mikro USB Kabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Steckernetzteil 5V DC, 1000mA mit Mikro USB Kabel, schwarz
USB Steckernetzteil 5V DC, 1000mA mit Mikro USB Kabel, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-D-930460
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930460
EAN/GTIN:
     4042943159502
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

USB Steckernetzteil 5V DC, 1000mA mit Mikro USB Kabel, schwarz

  • Gewicht: 0,045 kg
  • Marke: Deko-Light
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Keine Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: D-930460
  • Zubehör: USB Steckernetzteil incl
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Zubehör: Micro USB Kabel 1,0 m incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,32*
€ 11,95*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,97*
€ 11,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,96*
€ 22,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.