Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte FULTON, IP54, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandleuchte FULTON, IP54, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal
Außenwandleuchte FULTON, IP54, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal
Außenwandleuchte FULTON, IP54, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal
Außenwandleuchte FULTON, IP54, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal
Außenwandleuchte FULTON, IP54, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal
Außenwandleuchte FULTON, IP54, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal
Außenwandleuchte FULTON, IP54, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal
Artikel-Nr.:
     440-ECO-5207601012
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5207601012
EAN/GTIN:
     6939412013770
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
led außenwandleuchte

Außenwandleuchte FULTON, IP54, E27 max. 40W, Guss-Aluminium mattschwarz / Abdeckung opal

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: LUTEC
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 13∕ 24,3∕ 10 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,94 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe / Birnenlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Passende Stehleuchte / Wegeleuchte erhältlich.
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Artikelnummer: ECO-5207601012
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,34*
€ 38,34*
€ 8,50*
ab € 33,66*
€ 53,86*
€ 4,95*
ab € 43,24*
€ 58,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 67,49*
€ 87,69*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutec
7207601012
ab € 56,93*
Ähnlich
RANEX
10.010.25
ab € 10,48*
Ähnlich
meineWunschleuchte
202862132
ab € 8,29*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
3361 gr
ab € 22,27*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
ST5001
ab € 23,23*
Ähnlich
Lutec
5198302001
ab € 31,74*
Ähnlich
Lutec
60LM40-GR
ab € 39,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.