Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce SIMI LED Tischleuchte, 8W, nickel satiniert / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce SIMI LED Tischleuchte, 8W, nickel satiniert / weiß
Fabas Luce SIMI LED Tischleuchte, 8W, nickel satiniert / weiß
Fabas Luce SIMI LED Tischleuchte, 8W, nickel satiniert / weiß
Fabas Luce SIMI LED Tischleuchte, 8W, nickel satiniert / weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3257-30-178
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3257-30-178
EAN/GTIN:
     8019282067771
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Fabas Luce SIMI LED Tischleuchte, 8W, nickel satiniert / weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 14 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: nickel satiniert
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: <50 Hz
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3257-30-178
  • Mit Touchdimmer
  • Anschlußmöglichkeit: Eurostecker
  • Tischleuchte Simi, LED 8W , Metall und geblasenes Glas weiß, nickel satiniert
  • Simi, Formvollendete stilvolle LED Tischleuchte mit An-Aus 3 Stufen Touchdimmer
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,95*
€ 79,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 67,08*
€ 86,79*
€ 5,00*
ab € 68,35*
€ 88,01*
€ 8,50*
ab € 69,81*
€ 89,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.