Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce SIMI LED Tischleuchte, 8W, nickel satiniert / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce SIMI LED Tischleuchte, 8W, nickel satiniert / weiß
Fabas Luce SIMI LED Tischleuchte, 8W, nickel satiniert / weiß
Fabas Luce SIMI LED Tischleuchte, 8W, nickel satiniert / weiß
Fabas Luce SIMI LED Tischleuchte, 8W, nickel satiniert / weiß
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3257-30-178
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3257-30-178
EAN/GTIN:
     8019282067771
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Fabas Luce SIMI LED Tischleuchte, 8W, nickel satiniert / weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Ersatzteile auf Anfrage lieferbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 14 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: nickel satiniert
  • Gewicht: 1,3 kg
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: <50 Hz
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Metall
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: FAB-3257-30-178
  • Mit Touchdimmer
  • Anschlußmöglichkeit: Eurostecker
  • Tischleuchte Simi, LED 8W , Metall und geblasenes Glas weiß, nickel satiniert
  • Simi, Formvollendete stilvolle LED Tischleuchte mit An-Aus 3 Stufen Touchdimmer
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 79,95*
€ 79,95*
€ 5,46*
ab € 68,44*
€ 87,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 69,90*
€ 89,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 71,05*
€ 90,61*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.