Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte REGINA Leseleuchte, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte REGINA Leseleuchte, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, Aluminium
LED Stehleuchte REGINA Leseleuchte, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, Aluminium
LED Stehleuchte REGINA Leseleuchte, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3551-11-212
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3551-11-212
EAN/GTIN:
     8019282515166
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Stehleuchte REGINA Leseleuchte, 1x 10W, 2700-5000K, 1000lm, IP20, Aluminium

  • Farbtemperatur: 2700-5000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer, stufenweise
  • 2 Taster
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 30000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3551-11-212
  • Material: Metall
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß bis tageslichtweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Farbwiedergabeindex: ?80 Ra
  • Farbe: Aluminium
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H: 60∕ 160 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: satiniert
  • Größe: Leuchtenkopf-Ø: 15 cm
  • Material: Methacrylat
  • Größe: Fuß-Ø: 22 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 159,90*
€ 159,90*
Frei Haus
ab € 128,29*
€ 160,58*
€ 5,95*
ab € 128,94*
€ 161,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,17*
€ 165,32*
€ 8,50*
ab € 139,61*
€ 173,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.