Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte DOMIZIA, E27, IP20, schwarz / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte DOMIZIA, E27, IP20, schwarz / weiß
Stehleuchte DOMIZIA, E27, IP20, schwarz / weiß
Stehleuchte DOMIZIA, E27, IP20, schwarz / weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3689-10-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3689-10-101
EAN/GTIN:
     8019282533146
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte DOMIZIA, E27, IP20, schwarz / weiß

  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Artikelnummer: FAB-3689-10-101
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 32∕ 178 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: opal
  • Gewicht: 7,7 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: geblasenes Glas
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Designer: Studio leggero
  • Farbe: schwarz
  • Material: Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 269,10*
€ 269,10*
Frei Haus
ab € 233,21*
€ 289,05*
€ 8,50*
ab € 234,70*
€ 289,64*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48151
ab € 2,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48693
ab € 3,01*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48451
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.