Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtenkopf zu Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtenkopf zu Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, schwarz
LED Leuchtenkopf zu Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3742-50-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3742-50-101
EAN/GTIN:
     8019282541042
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
akku taschenlampe

LED Leuchtenkopf zu Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Produktart: Akku-Leuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Ersatzplatine erhältlich, Tausch durch Fachpersonal
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,18 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 6,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: FAB-3742-50-101
  • Zubehör: USB-C Ladekabel incl
  • Ladedauer: max. 7 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • USB Kabel mit Magnetverschluss zur einfachen Handhabung
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,57*
€ 37,57*
€ 8,50*
ab € 32,59*
€ 45,26*
€ 5,00*
ab € 37,86*
€ 51,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3742-71-101
ab € 47,56*
Zubehör
Fabas
3746-50-101
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.