Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtenkopf zu Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtenkopf zu Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, schwarz
LED Leuchtenkopf zu Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-FAB-3742-50-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3742-50-101
EAN/GTIN:
     8019282541042
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
akku taschenlampe

LED Leuchtenkopf zu Akkuleuchten Set ARMANDA, 1x3W, 3000K, IP54, schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Fabas Luce
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Produktart: Akku-Leuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Ersatzplatine erhältlich, Tausch durch Fachpersonal
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,18 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 6,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: FAB-3742-50-101
  • Zubehör: USB-C Ladekabel incl
  • Ladedauer: max. 7 Std.
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • USB Kabel mit Magnetverschluss zur einfachen Handhabung
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,57*
€ 37,57*
€ 5,00*
ab € 32,45*
€ 45,08*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,53*
€ 45,19*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3742-71-101
ab € 47,19*
Zubehör
Fabas
3746-50-101
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.