Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Netzteil 6W, 1m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Netzteil 6W, 1m Kabel
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Netzteil 6W, 1m Kabel
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Netzteil 6W, 1m Kabel
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Netzteil 6W, 1m Kabel
Artikel-Nr.:
     440-FAB-6690-50-004
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-6690-50-004
EAN/GTIN:
     8019282058908
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Netzteil 6W, 1m Kabel

  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Steckernetzteil mit 2 x 1,5m Kabel
  • Größe: L∕ B∕ H: 3,2∕ 2,3∕ 4,5 cm
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Kunststoff
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: FAB-6690-50-004
  • Anschlußmöglichkeit: Eurostecker
  • Steckernetzteil 6W zu LED Unterbauleuchtenserie Galway, 1m Kabel
  • Galway, Galway Netzteil 6W
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,35*
€ 12,35*
€ 5,46*
ab € 10,66*
€ 15,36*
€ 8,50*
ab € 10,76*
€ 15,51*
8 Tage
5
€ 9,45*
ab € 13,86*
€ 19,86*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 29,47*
€ 40,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.