Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Netzteil 36W, 2 x 1m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Netzteil 36W, 2 x 1m Kabel
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Netzteil 36W, 2 x 1m Kabel
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Netzteil 36W, 2 x 1m Kabel
Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Netzteil 36W, 2 x 1m Kabel
Artikel-Nr.:
     440-FAB-6690-50-006
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-6690-50-006
EAN/GTIN:
     8019282058724
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

Fabas Luce Zubehör zu LED Unterbauleuchte GALWAY, Netzteil 36W, 2 x 1m Kabel

  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Steckernetzteil mit 2 x 1,5m Kabel
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,6∕ 2,9∕ 4,3 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,25 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • Marke: Fabas Luce
  • Material: Kunststoff
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: FAB-6690-50-006
  • Anschlußmöglichkeit: Eurostecker
  • Steckernetzteil 36W zu LED Unterbauleuchtenserie Galway, 2 x 1m Kabel
  • Galway, Galway Netzteil 36W
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,99*
€ 28,99*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 22,42*
€ 31,29*
€ 5,46*
ab € 23,04*
€ 31,86*
€ 8,50*
ab € 25,20*
€ 34,72*
€ 5,95*
ab € 29,46*
€ 40,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.