Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Aufbau-Stromschiene, IP20, 200cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Aufbau-Stromschiene, IP20, 200cm, schwarz
3-Phasen Aufbau-Stromschiene, IP20, 200cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-FL-3PS3010SW.2000
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-3PS3010SW.2000
EAN/GTIN:
     4050341094776

3-Phasen Aufbau-Stromschiene, IP20, 200cm, schwarz

  • Variabler Geräteträgerabstand
  • Produktart: 3-Phasen Aufbauschiene
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Gewicht: 1,57 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3,35∕ 3,25 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: FL-3PS3010SW.2000
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mit Verdrahtung
  • Anzahl der Verdrahtungsadern: 5
  • Querschnitt der Verdrahtungsadern: 2,5mm²
  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
  • Integrierte elektromechanische Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,87*
€ 38,87*
€ 8,50*
ab € 33,68*
€ 47,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.SAD
ab € 10,19*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.DKBAR
ab € 3,57*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.EV90
ab € 14,66*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.EV
ab € 21,51*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.EA
ab € 7,93*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.EB
ab € 7,93*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.EK
ab € 1,28*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.DKPBA
ab € 3,45*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.KV
ab € 24,88*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.SV
ab € 14,63*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.MSV
ab € 3,46*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.TVC
ab € 23,69*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.TVD
ab € 23,72*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.TVA
ab € 23,58*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.TVB
ab € 23,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.