Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Stromschienen Abdeckprofil, 200cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen Stromschienen Abdeckprofil, 200cm, schwarz
3-Phasen Stromschienen Abdeckprofil, 200cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-FL-3PS3010SW.SAD
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-3PS3010SW.SAD
EAN/GTIN:
     4050341094943
Suchbegriffe:
Stromschienen Abdeckung
stromschienen abdeckung

3-Phasen Stromschienen Abdeckprofil, 200cm, schwarz

  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,13 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2,3∕ 1,1 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Artikelnummer: FL-3PS3010SW.SAD
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produktart: 3-Phasen Abdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,57*
€ 11,57*
€ 8,50*
ab € 10,19*
€ 14,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.2000
ab € 33,68*
Zubehör
Frisch Licht
FL-3PS3010SW.3000
ab € 50,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.