Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einlegepanel, Modul 625, Premium, IP44, 62x62cm, mikroprismatisch, UGR <19, weiß, 45W 3000K 5000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einlegepanel, Modul 625, Premium, IP44, 62x62cm, mikroprismatisch, UGR <19, weiß, 45W 3000K 5000lm
LED Einlegepanel, Modul 625, Premium, IP44, 62x62cm, mikroprismatisch, UGR <19, weiß, 45W 3000K 5000lm
LED Einlegepanel, Modul 625, Premium, IP44, 62x62cm, mikroprismatisch, UGR <19, weiß, 45W 3000K 5000lm
LED Einlegepanel, Modul 625, Premium, IP44, 62x62cm, mikroprismatisch, UGR <19, weiß, 45W 3000K 5000lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-ELP412040MP.8083L
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-ELP412040MP.8083L
EAN/GTIN:
     4050341102747

LED Einlegepanel, Modul 625, Premium, IP44, 62x62cm, mikroprismatisch, UGR <19, weiß, 45W 3000K 5000lm

  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK05 bis 0,70 Joule
  • Dimmbarkeit: abhängig vom Betriebsgerät
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 5000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 62 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 62 cm
  • Einbautiefe: 1,4 cm
  • Gewicht: 3,45 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 45 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: ja
  • Größe: T: 1,4 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: FL-ELP412040MP.8083L
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Decke
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • UGR: < 19
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Lichtaustritt: direkt
  • Geeignet für Notlicht
  • Systemleistung: 42W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 75,27*
€ 75,27*
€ 8,50*
ab € 65,90*
€ 84,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-ABR625W
ab € 22,65*
Zubehör
Frisch Licht
FL-EBR625W
ab € 22,46*
Zubehör
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.50DARA
ab € 48,51*
Zubehör
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.45DAHR
ab € 28,28*
Zubehör
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.60DTC
ab € 45,95*
Zubehör
Frisch Licht
FL-TRP2040MP.45HR
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.