Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armatur für LED Pendelleuchte PREMIUM SERIE 7540, Ø 56cm, 32-55W, 3000K, 4900-7300lm, IP20, Multipower,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armatur für LED Pendelleuchte PREMIUM SERIE 7540, Ø 56cm, 32-55W, 3000K, 4900-7300lm, IP20, Multipower,weiß
Armatur für LED Pendelleuchte PREMIUM SERIE 7540, Ø 56cm, 32-55W, 3000K, 4900-7300lm, IP20, Multipower,weiß
Artikel-Nr.:
     440-FL-PLUP7540.7383M
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-PLUP7540.7383M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Armatur für LED Pendelleuchte PREMIUM SERIE 7540, Ø 56cm, 32-55W, 3000K, 4900-7300lm, IP20, Multipower,weiß

  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 56∕ 1,5 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: FL-PLUP7540.7383M
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Multipower: Lichtleistung am Treiber einstellbar
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +35 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 100000 Std.
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 4900-7300 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 32-55 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,45 kg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 181,87*
€ 181,87*
€ 8,50*
ab € 158,99*
€ 196,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLZ7540WmattVP
ab € 42,86*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLZ7540WPCmattVP
ab € 49,59*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DL7540WglanzVP
ab € 34,93*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DL7540WmattVP
ab € 39,33*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DL7540WPCmattVP
ab € 43,70*
Zubehör
Frisch Licht
FL-NLBE
ab € 31,51*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZDED7540
ab € 67,79*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZD7540
ab € 57,14*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZNED7540
ab € 70,47*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DRZN7540
ab € 59,30*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLE14NLF
ab € 22,65*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLNL3
ab € 101,59*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLNL8
ab € 226,44*
Zubehör
Frisch Licht
FL-DLPME
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.