Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbaustrahler BERLIN 2, 230V, IP67, E27, V2A Edelstahl 304 / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbaustrahler BERLIN 2, 230V, IP67, E27, V2A Edelstahl 304 / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, rund
Bodeneinbaustrahler BERLIN 2, 230V, IP67, E27, V2A Edelstahl 304 / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, rund
Bodeneinbaustrahler BERLIN 2, 230V, IP67, E27, V2A Edelstahl 304 / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, rund
Bodeneinbaustrahler BERLIN 2, 230V, IP67, E27, V2A Edelstahl 304 / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, rund
Bodeneinbaustrahler BERLIN 2, 230V, IP67, E27, V2A Edelstahl 304 / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, rund
Artikel-Nr.:
     440-HEI-36864
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-36864
EAN/GTIN:
     4002940368642
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 230v e27
einbauleuchten 230v

Bodeneinbaustrahler BERLIN 2, 230V, IP67, E27, V2A Edelstahl 304 / Alu-Druckguss / Glas klar, starr, rund

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 14,8∕ 20,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 14,2 cm
  • Einbautiefe: 20,3 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: HEI-36864
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: edelstahl
  • Zubehör: Durchverdrahtung incl
  • Begehbarer Außenstrahler für wechselbare E27 Leuchtmittel.
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe
  • Form Leuchte: rund
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Material: Edelstahl
  • Zubehör: Einbaugehäuse incl
  • Auch geeignet für den Einbau in Bäder und Feuchträume. Nicht geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen!
  • Farbe: klar
  • Material: Glas
  • Blende aus witterungsfestem Edelstahl.
  • Auch in eckiger Form erhältlich.
  • Material: Kunststoff
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch oder Dimmbarkeit.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Starre Ausführung mit klarem Schutzglas.
  • Lieferung mit Kunststoff-Einbautopf.
  • Kabeleingang und -ausgang zum Durchschleifen.
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,14*
€ 31,14*
€ 4,00*
ab € 25,58*
€ 36,49*
€ 8,50*
ab € 26,23*
€ 36,51*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 48,71*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-16383
ab € 7,67*
Zubehör
Heitronic
HEI-15026
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.