Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 21cm
Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 21cm
Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 21cm
Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 21cm
Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 21cm
Artikel-Nr.:
     440-HEI-37247
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-37247
EAN/GTIN:
     4002940372472
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Heitronic Außen-Standleuchte ARUBA, 21cm

  • Marke: Heitronic
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: HEI-37247
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 21 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: V4A Edelstahl (seewasserbeständig) / PVC matt
  • Farbe: Edelstahl
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x E27, LED max. 10W
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Zubehör: individuelle Lasergravur excl
  • Zubehör: IP68 Kabelverbinder HEI-45608 incl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 72,93*
€ 72,93*
€ 8,50*
ab € 61,47*
€ 79,46*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 79,97*
€ 103,20*
7 Tage
26
Frei Haus
ab € 114,39*
€ 143,65*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.