Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optionale magnetische Deko-Blende für LED Einbauleuchte SELESTO (eckig), 16.6 x 16.6cm, Nickel gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optionale magnetische Deko-Blende für LED Einbauleuchte SELESTO (eckig), 16.6 x 16.6cm, Nickel gebürstet
Optionale magnetische Deko-Blende für LED Einbauleuchte SELESTO (eckig), 16.6 x 16.6cm, Nickel gebürstet
Optionale magnetische Deko-Blende für LED Einbauleuchte SELESTO (eckig), 16.6 x 16.6cm, Nickel gebürstet
Optionale magnetische Deko-Blende für LED Einbauleuchte SELESTO (eckig), 16.6 x 16.6cm, Nickel gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500959
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500959
EAN/GTIN:
     4002940019216
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
heitronic einbauleuchte
einbauleuchten

Optionale magnetische Deko-Blende für LED Einbauleuchte SELESTO (eckig), 16.6 x 16.6cm, Nickel gebürstet

  • Produktart: Blende
  • Marke: Heitronic
  • Zum Wechseln der SELESTO Gehäusefarbe von weiß zu stilvollem schwarzem Look.
  • Artikelnummer: HEI-500959
  • Zubehör: Leuchte excl
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,6∕ 16,6∕ 1,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: nickel
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Material: Eisen
  • Montageart: Systemgebunden
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Passend zu Artikel-Nr. HEI-500957
  • Dank magnetischem Kontakt zur Leuchte kein Werkzeug nötig.
  • Fertigung aus hochwertigem Metall für mehrfaches Wechseln ohne Schäden.
  • Keine Einschränkung der Leuchteneigenschaften.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,94*
€ 4,94*
€ 8,50*
ab € 4,18*
€ 6,38*
4 Tage
207
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 10,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heitronic
500957
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.