Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchten-Aufhängung LOOP für Deckenhaken, 150cm, E27, ohne Schirm, nickel matt / Kabel transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchten-Aufhängung LOOP für Deckenhaken, 150cm, E27, ohne Schirm, nickel matt / Kabel transparent
Pendelleuchten-Aufhängung LOOP für Deckenhaken, 150cm, E27, ohne Schirm, nickel matt / Kabel transparent
Artikel-Nr.:
     440-HUF-631310
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-631310
EAN/GTIN:
     4011868914589
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
E27 Sockel

Pendelleuchten-Aufhängung LOOP für Deckenhaken, 150cm, E27, ohne Schirm, nickel matt / Kabel transparent

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. 57W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Leuchte ist höhenverstellbar: nein
  • Farbe: nickel matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: H: 150 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HUF-631310
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Metall
  • Farbe: transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,50*
€ 42,50*
€ 8,50*
ab € 34,28*
€ 47,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.