Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandstrahler FOCUS-1 AP, mit Flexarm + Schalter, 3W 3000K 170lm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandstrahler FOCUS-1 AP, mit Flexarm + Schalter, 3W 3000K 170lm, Weiß
LED Wandstrahler FOCUS-1 AP, mit Flexarm + Schalter, 3W 3000K 170lm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-097183
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-097183
EAN/GTIN:
     8021696097183
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
aufputzschalter

LED Wandstrahler FOCUS-1 AP, mit Flexarm + Schalter, 3W 3000K 170lm, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbar: nein
  • EPREL Nr.: 892219
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Lampenleistung: 3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 170 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Gummi
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Spot
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Mit Schalter an Wandhalterung (Unterseite) und Spot an frei verstellbarem, gummiertem Flexarm.
  • Artikelnummer: IDEA-097183
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 55∕ 10∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Montageset excl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Metall
  • Zubehör: Schalter incl
  • Zubehör: Treiber incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,73*
€ 44,73*
€ 8,50*
ab € 35,93*
€ 48,65*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-142708
ab € 74,31*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-203171
ab € 38,19*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-142586
ab € 51,81*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-142258
ab € 54,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.