Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wandleuchte ANDROMEDA, Breite: 45cm, 2x E27, IP55, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Wandleuchte ANDROMEDA, Breite: 45cm, 2x E27, IP55, schwarz
Outdoor Wandleuchte ANDROMEDA, Breite: 45cm, 2x E27, IP55, schwarz
Outdoor Wandleuchte ANDROMEDA, Breite: 45cm, 2x E27, IP55, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-100371
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-100371
EAN/GTIN:
     8021696100371
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Outdoor Wandleuchte ANDROMEDA, Breite: 45cm, 2x E27, IP55, schwarz

  • Gewicht: 1.4 kg
  • IP-Schutzart: IP55
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Marke: Ideal Lux
  • Abstrahlrichtung: up / down
  • Maximale Lampenwattage: 60
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Größe: Basis ∕ Rosette-L/ H: 44,50/ 7,50cm
  • Größe: L/ H/ T: 45,00/ 8,00/ 9,50cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Montageset excl
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: IDEA-100371
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Lichtkörper aus Aluminiumspritzguss.
  • Doppelter Lichtverteiler oben und unten, aus Pyrexglas satiniert.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,55*
€ 53,55*
€ 8,50*
ab € 42,96*
€ 59,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,74*
Zubehör
SIGOR Licht
600029
ab € 1,99*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,27*
Zubehör
SIGOR Licht
600031
ab € 4,09*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48693
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.