Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Wegeleuchte SIRIO PT2 SMALL, 2-flammig, G9 max. 40W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Wegeleuchte SIRIO PT2 SMALL, 2-flammig, G9 max. 40W, Weiß
Outdoor Wegeleuchte SIRIO PT2 SMALL, 2-flammig, G9 max. 40W, Weiß
Outdoor Wegeleuchte SIRIO PT2 SMALL, 2-flammig, G9 max. 40W, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-115092
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-115092
EAN/GTIN:
     8021696115092
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Wegeleuchte SIRIO PT2 SMALL, 2-flammig, G9 max. 40W, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Leuchtmittel: Halogen G9 28W
  • Leistungsaufnahme: max. 2x 40 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,55 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: L: 5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Zubehör: Montageset excl
  • Artikelnummer: IDEA-115092
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: L∕ H∕ T: 10∕ 60∕ 15 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 81,90*
€ 81,90*
€ 8,50*
ab € 66,57*
€ 85,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.