Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte PARK PT1 SQUARE, IP54, G9, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte PARK PT1 SQUARE, IP54, G9, Aluminium
Bodeneinbauleuchte PARK PT1 SQUARE, IP54, G9, Aluminium
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-117881
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-117881
EAN/GTIN:
     8021696117881
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbau-Halogenstrahler

Bodeneinbauleuchte PARK PT1 SQUARE, IP54, G9, Aluminium

  • Marke: Ideal Lux
  • Artikelnummer: IDEA-117881
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L: 8 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium
  • Gewicht: 0,9 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: max. 1x 28 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Leuchtmittel: Halogen G9 28W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Zubehör: Montageset excl
  • Größe: L∕ H∕ T: 12∕ 12,5∕ 12 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,40*
€ 50,40*
€ 8,50*
ab € 40,72*
€ 55,43*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
032825
ab € 40,73*
Ähnlich
Ideal Lux
032832
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.