Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Park PT1 Medium Außen-Bodenbeleuchtung E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Park PT1 Medium Außen-Bodenbeleuchtung E27 60 W
Ideal Lux Park PT1 Medium Außen-Bodenbeleuchtung E27 60 W
Ideal Lux Park PT1 Medium Außen-Bodenbeleuchtung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29525231
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     032825
EAN/GTIN:
     8021696032825
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
195 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Nickel
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
032832
ab € 29,07*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-117881
ab € 40,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.