Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte VEGA, Höhe 80cm, G9, Aluminium / Glas gehärtet, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Stehleuchte VEGA, Höhe 80cm, G9, Aluminium / Glas gehärtet, Schwarz
Outdoor Stehleuchte VEGA, Höhe 80cm, G9, Aluminium / Glas gehärtet, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-136059
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-136059
EAN/GTIN:
     8021696136059
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Stehleuchte VEGA, Höhe 80cm, G9, Aluminium / Glas gehärtet, Schwarz

  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 1,15 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 5∕ 80 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: IDEA-136059
  • Produktart: Stehleuchte
  • Material: Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 113,40*
€ 113,40*
€ 8,50*
ab € 91,57*
€ 117,08*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.