Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Erdspießleuchte TOMMY, IP66 IK10, GX53, dreh-/schwenkbar, inkl. 7W 4000K, Resinharz, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Erdspießleuchte TOMMY, IP66 IK10, GX53, dreh-/schwenkbar, inkl. 7W 4000K, Resinharz, Schwarz
Outdoor Erdspießleuchte TOMMY, IP66 IK10, GX53, dreh-/schwenkbar, inkl. 7W 4000K, Resinharz, Schwarz
Outdoor Erdspießleuchte TOMMY, IP66 IK10, GX53, dreh-/schwenkbar, inkl. 7W 4000K, Resinharz, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-145358
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-145358
EAN/GTIN:
     8021696145358
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Outdoor Erdspießleuchte TOMMY, IP66 IK10, GX53, dreh-/schwenkbar, inkl. 7W 4000K, Resinharz, Schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 12∕ 34 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,73 kg
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Artikelnummer: IDEA-145358
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Produktart: Spießleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: offenes Kabelende
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Harz
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED GX53
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampenleistung: 7 W
  • IP-Schutzart: IP66
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 56,70*
€ 56,70*
€ 8,50*
ab € 45,55*
€ 61,55*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.