Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Wandleuchte STYLE, PIR-Sensor, 120°, 9,5W, 4000K, 1100lm, CRI>80, IP54, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Outdoor Wandleuchte STYLE, PIR-Sensor, 120°, 9,5W, 4000K, 1100lm, CRI>80, IP54, anthrazit
LED Outdoor Wandleuchte STYLE, PIR-Sensor, 120°, 9,5W, 4000K, 1100lm, CRI>80, IP54, anthrazit
LED Outdoor Wandleuchte STYLE, PIR-Sensor, 120°, 9,5W, 4000K, 1100lm, CRI>80, IP54, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-221519
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-221519
EAN/GTIN:
     8021696221519
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Outdoor Wandleuchte STYLE, PIR-Sensor, 120°, 9,5W, 4000K, 1100lm, CRI>80, IP54, anthrazit

  • Material: Aluminium
  • Größe: B∕ H∕ T: 10/16.5/10.5 cm
  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: anthrazit
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • EPREL Nr.: 907438
  • Sekundärfarbe: pulverlackiert
  • Abstrahlrichtung: unten
  • Produktart: Sensorleuchte
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Sensorik: Bewegung, Umgebungslicht
  • Reichweite: 6-9 Meter
  • Netzanschluss: Klemme
  • Erfassungswinkel: 120
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Lichtverteilung: direkt
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leistungsaufnahme: 9,5 W
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Umgebungslicht Sensor incl
  • Zubehör: Treiber incl
  • Zubehör: Bewegungsmelder incl
  • IP-Schutzart: IP54
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Gewicht: 0.4 kg
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: eckig
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: pulverlackiert
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Umgebungstemperatur: -15 ... +45 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Lampenleistung: 9 W
  • Artikelnummer: IDEA-221519
  • Lichtkörper aus Aluminium pulverlackiert.
  • Lichtverteiler aus Opal- Plastikmaterial.
  • Mit integrierter LED.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 103,95*
€ 103,95*
€ 8,50*
ab € 84,22*
€ 108,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-246871
ab € 96,59*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-209906
ab € 96,75*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-246857
ab € 69,05*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-209845
ab € 69,21*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-246864
ab € 84,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.