Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsgerät für 24 Vdc LED Strips, IP20, 1-10V / Push-dimmbar, 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsgerät für 24 Vdc LED Strips, IP20, 1-10V / Push-dimmbar, 150W
Betriebsgerät für 24 Vdc LED Strips, IP20, 1-10V / Push-dimmbar, 150W
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-244594
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-244594
EAN/GTIN:
     8021696244594
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Betriebsgerät für 24 Vdc LED Strips, IP20, 1-10V / Push-dimmbar, 150W

  • Flicker free
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 150 W
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Ideal Lux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: IDEA-244594
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 96,60*
€ 96,60*
€ 8,50*
ab € 78,38*
€ 100,26*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.