Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Erdspießleuchte INSIDE, IP54, G9 max. 9W, Aluminium, Kaffeebraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Erdspießleuchte INSIDE, IP54, G9 max. 9W, Aluminium, Kaffeebraun
Outdoor Erdspießleuchte INSIDE, IP54, G9 max. 9W, Aluminium, Kaffeebraun
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-247045
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-247045
EAN/GTIN:
     8021696247045
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Outdoor Erdspießleuchte INSIDE, IP54, G9 max. 9W, Aluminium, Kaffeebraun

  • Marke: Ideal Lux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Montageart: Einbau Montage
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,37 kg
  • Farbe: Kaffeebraun
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 605∕ 15∕ 27,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Spießleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-247045
  • Material: Pyrexglas
  • Farbe: pulverlackiert
Weitere Suchbegriffe: gartenstrahler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,68*
€ 22,68*
€ 8,50*
ab € 18,30*
€ 26,59*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.