Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NOVA, 12W, 4000K, 1000lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte NOVA, 12W, 4000K, 1000lm, IP20, weiß
LED Deckeneinbauleuchte NOVA, 12W, 4000K, 1000lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-267937
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-267937
EAN/GTIN:
     8021696267937
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NOVA, 12W, 4000K, 1000lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • UGR: < 19
  • EPREL Nr.: 880345
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Gewicht: 0,55 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 10∕ 11 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-267937
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,25*
€ 47,25*
€ 8,50*
ab € 38,28*
€ 52,32*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.