Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß für LED Bodenstrahler ULEX, 8,5W, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuß für LED Bodenstrahler ULEX, 8,5W, anthrazit
Fuß für LED Bodenstrahler ULEX, 8,5W, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-268156
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-268156
EAN/GTIN:
     8021696268156

Fuß für LED Bodenstrahler ULEX, 8,5W, anthrazit

  • Marke: Ideal Lux
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Produktart: Fuß
  • Einsatzbereich: Boden
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 7∕ 3,6 cm
  • Artikelnummer: IDEA-268156
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,16*
€ 20,16*
€ 8,50*
ab € 16,29*
€ 23,62*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.