Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß für LED Bodenstrahler ULEX, 8,5W, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuß für LED Bodenstrahler ULEX, 8,5W, anthrazit
Fuß für LED Bodenstrahler ULEX, 8,5W, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-268156
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-268156
EAN/GTIN:
     8021696268156

Fuß für LED Bodenstrahler ULEX, 8,5W, anthrazit

  • Marke: Ideal Lux
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Produktart: Fuß
  • Einsatzbereich: Boden
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 7∕ 3,6 cm
  • Artikelnummer: IDEA-268156
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,16*
€ 20,16*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,28*
€ 23,54*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.