Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz, Feinschutz für LED Technik, T3, IP20, 230-255V, max. 680W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutz, Feinschutz für LED Technik, T3, IP20, 230-255V, max. 680W
Überspannungsschutz, Feinschutz für LED Technik, T3, IP20, 230-255V, max. 680W
Überspannungsschutz, Feinschutz für LED Technik, T3, IP20, 230-255V, max. 680W
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111349
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111349
EAN/GTIN:
     9009377008344
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz, Feinschutz für LED Technik, T3, IP20, 230-255V, max. 680W

  • Marke: ISOLED
  • Betriebsspannung: 220-255 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 2,4∕ 3,7∕ 0,9 cm
  • Artikelnummer: ISO-111349
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,64*
€ 10,64*
€ 8,50*
ab € 9,01*
€ 12,91*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.