Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED AQUA827-Flexband, 24V, 10W, IP68, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED AQUA827-Flexband, 24V, 10W, IP68, warmweiß
LED AQUA827-Flexband, 24V, 10W, IP68, warmweiß
LED AQUA827-Flexband, 24V, 10W, IP68, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111782
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111782
EAN/GTIN:
     9009377017025
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED AQUA827-Flexband, 24V, 10W, IP68, warmweiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: ISOLED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP68
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,5 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Polzahl: 2
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Artikelnummer: ISO-111782
  • Selbstklebend.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2 cm
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Anschlussart: löten
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 5 cm
  • Zubehör: Endstück incl
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Systemleistung: 45W
  • Leistung je Meter: 9W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 600 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 600lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • EPREL Nr.: 805639
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 89,42*
€ 89,42*
€ 8,50*
ab € 75,10*
€ 95,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113105
ab € 219,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.