Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SIL830-Sideled-Flexband, 24V, 4.8W, IP52, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SIL830-Sideled-Flexband, 24V, 4.8W, IP52, warmweiß
LED SIL830-Sideled-Flexband, 24V, 4.8W, IP52, warmweiß
LED SIL830-Sideled-Flexband, 24V, 4.8W, IP52, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111919
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111919
EAN/GTIN:
     9009377019920
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED SIL830-Sideled-Flexband, 24V, 4.8W, IP52, warmweiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 805576
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP52
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Produktart: LED Strip
  • Polzahl: 2
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Artikelnummer: ISO-111919
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,8∕ 0,3 cm
  • Zubehör: Schutzkappe excl
  • Größe: min. Biegeradius-Ø: 2 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Selbstklebend.
  • Zubehör: Endstück incl
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 10 cm
  • Anschlussart: löten
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Systemleistung: 22W
  • Leistung je Meter: 4,4W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 300 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 350lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,69*
€ 43,69*
€ 8,50*
ab € 36,58*
€ 51,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111917
ab € 44,07*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111918
ab € 44,06*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111915
ab € 35,32*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111916
ab € 35,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.