Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SIL825-Flexband, 12V, 4.8W, IP20, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SIL825-Flexband, 12V, 4.8W, IP20, warmweiß
LED SIL825-Flexband, 12V, 4.8W, IP20, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112062
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112062
EAN/GTIN:
     9009377023279
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED SIL825-Flexband, 12V, 4.8W, IP20, warmweiß

  • Farbtemperatur: 2500 K
  • Polzahl: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Marke: ISOLED
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,2 cm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Artikelnummer: ISO-112062
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2 cm
  • Selbstklebend.
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 5 cm
  • Anschlussart: löten
  • Zubehör: Endstück incl
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Systemleistung: 22W
  • Leistung je Meter: 4,4W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 300 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 400lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • EPREL Nr.: 805582
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,15*
€ 19,15*
€ 8,50*
ab € 16,05*
€ 23,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112065
ab € 24,45*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112058
ab € 33,28*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112066
ab € 15,63*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112059
ab € 24,64*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112061
ab € 16,04*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112064
ab € 24,51*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112067
ab € 16,06*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112060
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.