Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Fassung E27, 0-230V, IP20, inkl. 15cm Silikon-Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Fassung E27, 0-230V, IP20, inkl. 15cm Silikon-Anschlussleitung
Keramik-Fassung E27, 0-230V, IP20, inkl. 15cm Silikon-Anschlussleitung
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112131
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112131
EAN/GTIN:
     9009377026713
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Fassung
Fassungen
Halogenfassung

Keramik-Fassung E27, 0-230V, IP20, inkl. 15cm Silikon-Anschlussleitung

  • Marke: ISOLED
  • Betriebsspannung: 0-230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 4,1∕ 4,6 cm
  • Zubehör: Anschlussleitung incl
  • Artikelnummer: ISO-112131
  • Farbe: weiß
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 15 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Keramik
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Material: Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 1,41*
€ 8,50*
ab € 1,20*
€ 1,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,34*
€ 3,66*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111255
ab € 0,56*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111818
ab € 1,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111121
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.