Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel RGB 10m Rolle 4-polig 0.50mm² H03VH-H AWG20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel RGB 10m Rolle 4-polig 0.50mm² H03VH-H AWG20
Kabel RGB 10m Rolle 4-polig 0.50mm² H03VH-H AWG20
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112324
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112324
EAN/GTIN:
     9009377028809

Kabel RGB 10m Rolle 4-polig 0.50mm² H03VH-H AWG20

  • Größe: L: 1000 cm
  • Artikelnummer: ISO-112324
  • Marke: ISOLED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,10*
€ 12,10*
€ 8,50*
ab € 10,24*
€ 14,83*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,20*
€ 28,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113346
ab € 13,39*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114714
ab € 25,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112940
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.