Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel RGB 25m Rolle 4-polig 0.50mm² H03VH-H AWG20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel RGB 25m Rolle 4-polig 0.50mm² H03VH-H AWG20
Kabel RGB 25m Rolle 4-polig 0.50mm² H03VH-H AWG20
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114714
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114714
EAN/GTIN:
     9009377086229
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel

Kabel RGB 25m Rolle 4-polig 0.50mm² H03VH-H AWG20

  • Marke: ISOLED
  • Material: PVC-Mantel
  • Farbe: mehrfarbig
  • Größe: L: 2500 cm
  • Artikelnummer: ISO-114714
  • Aderzahl: 4
  • Leiter-Nennquerschnitt: 0,5mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,28*
€ 30,28*
€ 8,50*
ab € 25,38*
€ 35,07*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114713
ab € 30,06*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112324
ab € 10,24*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114715
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.