Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Trafo 24V/DC, IP65, 20-100W dimmbar (Spannungssenke), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Trafo 24V/DC, IP65, 20-100W dimmbar (Spannungssenke), weiß
Outdoor LED Trafo 24V/DC, IP65, 20-100W dimmbar (Spannungssenke), weiß
Outdoor LED Trafo 24V/DC, IP65, 20-100W dimmbar (Spannungssenke), weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112481
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112481
EAN/GTIN:
     9009377033674
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

Outdoor LED Trafo 24V/DC, IP65, 20-100W dimmbar (Spannungssenke), weiß

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • Betriebsspannung: 170-250 V~
  • Konstantstrom: 4167 mA
  • Artikelnummer: ISO-112481
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: L∕ B∕ H: 23,7∕ 6,4∕ 4,05 cm
  • Farbe: weiß
  • Einbautiefe: 4,05 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 6,4 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,69*
€ 43,69*
€ 8,50*
ab € 36,63*
€ 49,95*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 72,24*
€ 93,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113349
ab € 70,64*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112480
ab € 36,65*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113708
ab € 64,01*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112426
ab € 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.