Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i112481 Trafo 24V/DC, 100W, IP65, D immbar IP65 dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Trafo 24V/DC, IP65, 20-100W dimmbar (Spannungssenke), weiß
Outdoor LED Trafo 24V/DC, IP65, 20-100W dimmbar (Spannungssenke), weiß
Outdoor LED Trafo 24V/DC, IP65, 20-100W dimmbar (Spannungssenke), weiß
Artikel-Nr.:
     986-4836854
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i112481
EAN/GTIN:
     9009377033674
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
LED Trafo 24V/DC, 20-100W dimmbar (Spannungssenke), IP65
Weitere Informationen:
Höhe:
40,5 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
40,5 mm
Einbaubreite:
64 mm
Max. Ausgangsstrom 1:
4,2 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4 A
Leistungsaufnahme:
1 VA
Leistungsabgabe:
100 W
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tragschienenmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Wandmontage möglich:
true
Kurzschlussfest:
false
Stabilisiert:
false
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Ausgangsspannung geregelt:
true
Direktmontage möglich:
true
1. Ausgangsspannung:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,69*
€ 43,69*
€ 8,50*
ab € 36,63*
€ 49,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 72,24*
€ 93,41*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113349
ab € 70,64*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112480
ab € 36,65*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113708
ab € 64,01*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112426
ab € 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.