Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Montageschiene MR1 für LED-Strips, Flach, begehbar, befahrbar, 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Montageschiene MR1 für LED-Strips, Flach, begehbar, befahrbar, 100cm
Outdoor Montageschiene MR1 für LED-Strips, Flach, begehbar, befahrbar, 100cm
Outdoor Montageschiene MR1 für LED-Strips, Flach, begehbar, befahrbar, 100cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112616
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112616
EAN/GTIN:
     9120064063641
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene

Outdoor Montageschiene MR1 für LED-Strips, Flach, begehbar, befahrbar, 100cm

  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 3∕ 2,5 cm
  • Artikelnummer: ISO-112616
  • Farbe: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Marke: ISOLED
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,08*
€ 11,08*
€ 8,50*
ab € 9,38*
€ 13,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112841
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.