Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Montageschiene MR3 für LED-Strips, Hoch, inkl. Montagefuß 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Montageschiene MR3 für LED-Strips, Hoch, inkl. Montagefuß 100cm
Outdoor Montageschiene MR3 für LED-Strips, Hoch, inkl. Montagefuß 100cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112841
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112841
EAN/GTIN:
     9009377041457
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
LED Array
LED Printmontage

Outdoor Montageschiene MR3 für LED-Strips, Hoch, inkl. Montagefuß 100cm

  • Größe: mit Montagefuß-L∕ B∕ H: 100∕ 6∕ 5,1 cm
  • Artikelnummer: ISO-112841
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: Aluminium
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Marke: ISOLED
  • Material: PCB-Aluminium
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: ohne Montagefuß-B: 3 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, installationsschiene 1m, led array
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,15*
€ 19,15*
€ 8,50*
ab € 16,11*
€ 23,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112616
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.