Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen SLIM RUND für GU10/MR16, Ø 6.9cm, exkl. Fassung, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen SLIM RUND für GU10/MR16, Ø 6.9cm, exkl. Fassung, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, Weiß
Einbaurahmen SLIM RUND für GU10/MR16, Ø 6.9cm, exkl. Fassung, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113127
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113127
EAN/GTIN:
     9009377048258
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaurahmen SLIM RUND für GU10/MR16, Ø 6.9cm, exkl. Fassung, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Größe: Ø∕ H: 6,9∕ 3,7 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: ISO-113127
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Einbaurahmen
  • Marke: ISOLED
  • Es liegt kein Sockel / keine Fassung bei! Bitte wählen Sie die optionale Keramikfassung/-sockel für GU10 oder MR16 Spots (siehe Zubehör).
  • Form Leuchte: rund
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Zubehör: Fassung excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,81*
€ 4,81*
€ 8,50*
ab € 4,07*
€ 6,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.