Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Bewegungsmelder mit LUX-Sensor, 230V, 300VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Bewegungsmelder mit LUX-Sensor, 230V, 300VA
HF-Bewegungsmelder mit LUX-Sensor, 230V, 300VA
HF-Bewegungsmelder mit LUX-Sensor, 230V, 300VA
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113252
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113252
EAN/GTIN:
     9009377065712
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Lichtmanagement

HF-Bewegungsmelder mit LUX-Sensor, 230V, 300VA

  • Marke: ISOLED
  • Anschlussart: Steckklemme
  • Sensor Schwenkbereich: horizontal 0-360° / vertikal 180°
  • Sensorik: Hochfrequenz 5,8 GHz Radar (HF-Sensor)
  • Reichweite: Erfassungsradius: einstellbar 1-8 Meter
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Empfohlene Montagehöhe: max. 3,5 Meter
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,1 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 6,6 cm
  • Einbautiefe: 2,9 cm
  • Farbe: weiß matt
  • Erfassungswinkel: 180
  • Größe: B∕ H∕ T: 4,1∕ 2,9∕ 6,6 cm
  • Dämmerungseinstellung: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: ISO-113252
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zeiteinstellung: 10 Sek. Bis 30 Min.
  • Einschaltstrom: min. 0,01A, max. 3A
  • Einsatzbereich: Wand
  • Geeignet für C-Last.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,10*
€ 12,10*
€ 8,50*
ab € 10,16*
€ 14,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113726
ab € 10,72*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112587
ab € 16,90*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112619
ab € 23,25*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112585
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.