Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CRI830 High-Lumen CC-Flexband, 24V, 21W, IP20, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED CRI830 High-Lumen CC-Flexband, 24V, 21W, IP20, warmweiß
LED CRI830 High-Lumen CC-Flexband, 24V, 21W, IP20, warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113557
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113557
EAN/GTIN:
     9009377057144
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED CRI830 High-Lumen CC-Flexband, 24V, 21W, IP20, warmweiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,1 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 105 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 3000 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Polzahl: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Artikelnummer: ISO-113557
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2 cm
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Selbstklebend.
  • Zubehör: Endstück incl
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 5,5 cm
  • Anschlussart: löten
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Systemleistung: 105W
  • Leistung je Meter: 21W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 720 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 3000lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • EPREL Nr.: 805441
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 115,77*
€ 115,77*
€ 8,50*
ab € 96,93*
€ 124,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 183,78*
€ 227,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113558
ab € 97,10*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113553
ab € 66,82*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113555
ab € 71,11*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113556
ab € 71,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.