Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i113557 LED CRI830 High-Lumen CC-Fl exband 24V, 21W/m, IP20, warmwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED CRI830 High-Lumen CC-Flexband, 24V, 21W, IP20, warmweiß
LED CRI830 High-Lumen CC-Flexband, 24V, 21W, IP20, warmweiß
Artikel-Nr.:
     986-5955361
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i113557
EAN/GTIN:
     9009377057144
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED CRI830 High-Lumen CC-Flexband, 24V, 21W, IP20, warmweiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
5000 mm
Breite:
10 mm
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
true
Mit Anschlussset:
true
Lampenleistung je Meter:
20 W
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Mit Endstück:
true
Kleinster Biegeradius:
25 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
55,55 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 115,77*
€ 115,77*
€ 8,50*
ab € 96,93*
€ 124,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 183,78*
€ 227,97*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113558
ab € 97,10*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113553
ab € 66,82*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113555
ab € 71,11*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113556
ab € 71,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.