Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight Prism, UGR<19, BAP geeignet, IP54, eckig, 11 x 11cm, starre Optik, dimmbar, 10W 4000K 1020lm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight Prism, UGR<19, BAP geeignet, IP54, eckig, 11 x 11cm, starre Optik, dimmbar, 10W 4000K 1020lm 90°
LED Downlight Prism, UGR<19, BAP geeignet, IP54, eckig, 11 x 11cm, starre Optik, dimmbar, 10W 4000K 1020lm 90°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113779
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113779
EAN/GTIN:
     9009377063558
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Downlight Prism, UGR<19, BAP geeignet, IP54, eckig, 11 x 11cm, starre Optik, dimmbar, 10W 4000K 1020lm 90°

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: ISOLED
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet / Abdeckung mit Linsenoptik
  • Farbwiedergabeindex: >86 Ra
  • Umgebungstemperatur: 0 - 0 °C
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtausbeute: 97,14 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 10,5 W
  • Lampenleistung: 10 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,1 cm
  • Einbautiefe: 3,9 cm
  • Farbe: weiß / Reflektor matt
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Größe: L∕ B∕ H: 11∕ 11∕ 4,2 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: ISO-113779
  • Dimmbar: ja
  • Lichtstrom: 1020 lm
  • Lichtstärke: 554 cd
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Schutzklasse: 1
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP tauglich).
  • Material: Kunststoff klar
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Systemleistung: 10,5W
  • Polzahl: 3
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 805651
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 26,68*
€ 26,68*
€ 8,50*
ab € 22,37*
€ 32,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113783
ab € 50,92*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113781
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.